Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlitzmeißel, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146522653
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2431
EAN/GTIN:
     4042146522653
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeißel 250 mm
schlitzmeißel
  • flach-ovale Form
  • Schneiden gratfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
963.2431
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.2430
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material2:
sehr bruchfest
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Schneidenbreite A mm:
25.0 mm
Schaftstärke H in mm:
5.0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 19,90*
ab € 28,16*
€ 38,04*
€ 4,90*
ab € 31,56*
€ 43,62*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 43,78*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 33,14*
€ 45,80*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,35*
€ 62,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.