Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 3-kant-Steckschlüssel M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146537022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8261
EAN/GTIN:
     4042146537022
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 3-kant
  • in Anlehnung an DIN 22417
  • mit durchgestecktem, beweglichen Quergriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 22417
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
963.8261
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
963.8261
Gesamtlänge L in mm:
95 mm
Schlüsselweite in mm:
4 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
3-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 29,99*
€ 40,58*
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 46,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 46,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,25*
€ 49,00*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 51,65*
€ 67,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.