Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 3-kant-Steckschlüssel M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146537053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8264
EAN/GTIN:
     4042146537053
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei 8 mm
steckschlüssel funkenfrei
  • 3-kant
  • in Anlehnung an DIN 22417
  • mit durchgestecktem, beweglichen Quergriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 22417
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
963.8264
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
963.8261
Gesamtlänge L in mm:
125 mm
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
3-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 40,47*
€ 54,34*
€ 4,90*
ab € 45,57*
€ 62,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 62,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,63*
€ 64,58*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 69,10*
€ 88,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.