Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 3-kant-Steckschlüssel M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146537077
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8266
EAN/GTIN:
     4042146537077
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 3-kant
  • in Anlehnung an DIN 22417
  • mit durchgestecktem, beweglichen Quergriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 22417
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
963.8266
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
963.8261
Gesamtlänge L in mm:
160 mm
Schlüsselweite in mm:
12 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
3-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 59,02*
€ 75,15*
€ 4,90*
ab € 66,12*
€ 85,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,48*
€ 86,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,35*
€ 90,41*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 124,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.