Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel fester Quergriff 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146538920
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8451
EAN/GTIN:
     4042146538920
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • mit festem Quergriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
8000 g
Herstellernummer:
963.8451
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.8413
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm:
365 mm
Material2:
sehr bruchfest
Schlüsselweite in mm:
56 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
6-Kant
Funktions-Attribut 3:
mit T-Griff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 451,21*
€ 509,66*
€ 4,90*
ab € 492,01*
€ 554,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,21*
€ 558,89*
Frei Haus
ab € 518,58*
€ 579,47*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,44*
€ 832,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,49*
€ 990,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,50*
€ 978,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,96*
€ 953,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,32*
€ 936,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,44*
€ 921,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.