Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Brechstange 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146540572
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9722
EAN/GTIN:
     4042146540572
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
ks tools brecheisen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
963.9722
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.9720
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm:
750 mm
Material2:
sehr bruchfest
Schaftdurchmesser S in mm:
22 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 122,62*
€ 150,11*
€ 4,90*
ab € 139,86*
€ 169,91*
€ 3,50*
ab € 141,35*
€ 170,86*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 171,27*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,96*
€ 251,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.