Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Brechstange 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146540602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9725
EAN/GTIN:
     4042146540602
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
ks tools brecheisen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
6100 g
Herstellernummer:
963.9725
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.9720
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm:
1250 mm
Material2:
sehr bruchfest
Schaftdurchmesser S in mm:
27 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 309,38*
€ 359,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,47*
€ 361,94*
Frei Haus
ab € 323,51*
€ 375,93*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 326,13*
€ 376,84*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,90*
€ 548,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,58*
€ 652,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,94*
€ 638,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,52*
€ 593,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.