Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Brechstange mit Schneide und Kugel 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146540749
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9745
EAN/GTIN:
     4042146540749
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brecheisen 1000mm
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
6150 g
Herstellernummer:
963.9745
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.9745
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm:
1000 mm
Material2:
sehr bruchfest
Durchmesser in mm:
30 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,87*
€ 443,91*
€ 4,90*
ab € 418,88*
€ 485,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,45*
€ 489,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,80*
€ 509,12*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,01*
€ 732,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,41*
€ 871,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,32*
€ 854,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,41*
€ 819,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,67*
€ 802,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.