Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Brechstange mit Schneide und Kugel 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146540756
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9746
EAN/GTIN:
     4042146540756
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
ks tools brecheisen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
7700 g
Herstellernummer:
963.9746
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.9745
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm:
1250 mm
Material2:
sehr bruchfest
Durchmesser in mm:
30 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 456,85*
€ 522,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,51*
€ 527,13*
Frei Haus
ab € 482,91*
€ 547,17*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 483,54*
€ 548,44*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,73*
€ 785,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,53*
€ 934,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,91*
€ 918,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,43*
€ 872,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,73*
€ 855,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.