Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel mit Schutzisolierung, 10 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146541821
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1726
EAN/GTIN:
     4042146541821
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7440
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zur Aufnahme von besonders langen Gewindebolzen
  • aus Präzisions-Stahlrohr
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7440, IEC 60900
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Durchmesser D:
20.0 mm
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
117.1726
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
117.1725
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Profil1:
6-Kant
Länge T-Griff I:
165 mm
Prüfzertifikat:
1000V
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 32,07*
€ 42,83*
€ 4,90*
ab € 35,80*
€ 49,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 49,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,31*
€ 51,58*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 64,11*
€ 81,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.