Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Elektriker-Werkzeugsatz, 55-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146542378
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1871
EAN/GTIN:
     4042146542378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • aus rotem Rindleder
  • mit Trageriemen
Weitere Informationen:
Norm:
IEC 60900
Verpackung:
Rindslederkoffer
Gewicht [g]:
13339 g
Herstellernummer:
117.1871
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
117.1820
Teile im Satz:
55 -tlg.
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.202,18*
€ 1.241,15*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.320,81*
€ 1.359,41*
Lager 7
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.386,13*
€ 1.425,48*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.380,35*
€ 1.426,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.406,87*
€ 1.484,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,48*
€ 1.696,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,76*
€ 1.687,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,60*
€ 1.659,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,88*
€ 1.650,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,13*
€ 1.649,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1210
ab € 13,76*
Sonstiges
KS Tools
117.1211
ab € 13,80*
Sonstiges
KS Tools
117.1212
ab € 13,75*
Sonstiges
KS Tools
117.1213
ab € 13,75*
Sonstiges
KS Tools
117.1214
ab € 14,29*
Sonstiges
KS Tools
117.1217
ab € 14,36*
Sonstiges
KS Tools
117.1219
ab € 13,44*
Sonstiges
KS Tools
117.1222
ab € 15,64*
Sonstiges
KS Tools
117.1224
ab € 16,27*
Sonstiges
KS Tools
117.1205
ab € 26,30*
Sonstiges
KS Tools
117.1200
ab € 135,87*
Sonstiges
KS Tools
117.1202
ab € 32,74*
Sonstiges
KS Tools
117.1203
ab € 33,64*
Sonstiges
KS Tools
117.1271
ab € 30,32*
Sonstiges
KS Tools
117.1259
ab € 64,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.