Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsshorts, 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146545522
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0663
EAN/GTIN:
     4042146545522
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • Logo aufgestickt
  • waschbar bis 60°

Material:
65% Baumwolle
35% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
470 g
Herstellernummer:
985.0663
Material1:
65% Baumwolle und 35% Polyester
Variantenartikel:
985.0660
Bekleidungsgröße:
56
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
€ 19,90*
ab € 31,47*
€ 42,04*
8 Tage
62
€ 4,95*
ab € 36,31*
€ 48,39*
€ 4,90*
ab € 37,89*
€ 51,88*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,35*
€ 56,42*
8 Tage
62
€ 5,99*
ab € 44,38*
€ 59,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.