Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146555750
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0670
EAN/GTIN:
     4042146555750
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • mit elastischen Bundeinsätzen
  • mit Hammerschlaufe
  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • Logo aufgestickt

Material:
65% Baumwolle
35% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
985.0670
Material1:
65% Baumwolle und 35% Polyester
Variantenartikel:
985.0670
Bekleidungsgröße:
48
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
129
€ 19,90*
ab € 43,75*
€ 57,21*
8 Tage
129
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 65,51*
€ 4,90*
ab € 52,76*
€ 69,95*
€ 3,50*
ab € 55,25*
€ 71,57*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 60,20*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.