Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146558218
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0862
EAN/GTIN:
     4042146558218
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Gewicht [g]:
740 g
Herstellernummer:
517.0862
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
517.0801
Gesamtlänge L in mm:
420.0 mm
Kopfhöhe A1:
15 mm
Kopfhöhe A2:
17 mm
Schlüsselweite in mm:
30x36 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
Flank Traction
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Außenmaß B1:
45 mm
Außenmaß B2:
53 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 19,90*
ab € 17,81*
€ 24,68*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,53*
€ 28,13*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 28,18*
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 29,80*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,06*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.