Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146565193
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1056
EAN/GTIN:
     4042146565193
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
911.1056
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
911.1045
Gesamtlänge L in mm:
85.0 mm
Durchmesser D1:
83.0 mm
Durchmesser D2:
50.0 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
12-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Tiefe T in mm:
40.0 mm
Außen12kant mm:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
€ 19,90*
ab € 41,46*
€ 55,48*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,22*
€ 63,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,91*
€ 63,54*
€ 4,90*
ab € 50,39*
€ 66,31*
7 Tage
67
€ 5,99*
ab € 58,57*
€ 76,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.