Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, lang, 7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146568149
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1616
EAN/GTIN:
     4042146568149
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
918.1616
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Variantenartikel:
918.1423
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Durchmesser D1:
16.0 mm
Durchmesser D2:
16.0 mm
Profil2:
metrisch
Schlüsselweite in Zoll:
7/16 "
Profil1:
Flank Traction
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Tiefe T in mm:
11.0 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
164
€ 19,90*
ab € 2,15*
€ 3,12*
8 Tage
164
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,59*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,79*
€ 4,04*
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,13*
8 Tage
164
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.