Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleisten-Verbindungsclip für Ford,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146580691
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1264
EAN/GTIN:
     4042146580691
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Länge mm:
24.1 mm
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
420.1264
Variantenartikel:
420.1264
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Kopf-Ø in mm:
24.0 mm
OE-Code:
N387496S
OE-Code Ford:
N387496S
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
202
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,47*
€ 3,72*
7 Tage
202
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,24*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 4,73*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,81*
7 Tage
203
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.