Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher für Antriebsrad Wasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146592007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1903
EAN/GTIN:
     4042146592007
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
303 g
Herstellernummer:
700.1903
Gesamtlänge L in mm:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 19,90*
ab € 49,05*
€ 64,29*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 71,29*
€ 4,90*
ab € 59,53*
€ 76,16*
€ 3,50*
ab € 62,46*
€ 78,03*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 67,30*
€ 84,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.