Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindehülse, M42x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146610039
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1579
EAN/GTIN:
     4042146610039
Weitere Informationen:
Ausführung:
robust
Anwendungsbereich:
BMW
Länge mm:
30.0 mm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
150.1579
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Durchmesser in mm:
42 mm
Maße mm:
M42x1,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 19,90*
ab € 20,21*
€ 27,70*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,66*
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 33,88*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 27,77*
€ 37,26*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 28,29*
€ 39,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.