Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben am Bremssattel, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146613054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3928
EAN/GTIN:
     4042146613054
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
  • Innensechskant
  • ideal für die Montage und Demontage von Bremssatteln geeignet
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • extra schlanke Ausführung
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: zum Lösen und Anziehen der schwer zugänglichen Bremssattelverschraubungen bei Mercedes mit SBC Bremsanlagen, z.B. E-Klasse, SL, CLS etc. beim Wechsel der Bremsbeläge
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Durchmesser D:
20.0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.3928
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
43.0 mm
Schlüsselweite in mm:
7,0 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
Innen6-kant
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Tiefe T in mm:
13.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 19,90*
ab € 1,46*
€ 2,15*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,46*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,99*
8 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.