Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeul-Hebeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146632086
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0506
EAN/GTIN:
     4042146632086
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
Hebeleisen
  • geeignet für Karosseriearbeiten
  • breite gekröpfte Form
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
breit
Länge mm:
520 mm
Gewicht [g]:
2240 g
Herstellernummer:
156.0506
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Breite in mm:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: ks tools hebeleisen, hebeleisen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 4,90*
ab € 91,89*
€ 114,40*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 130,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 135,48*
€ 4,90*
ab € 110,34*
€ 137,12*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 154,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.