Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriefeile, Kreuzhieb, Hieb3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146632475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3012
EAN/GTIN:
     4042146632475
  • mit Handgriff für sichere Einhandbedienung
  • für flache Anwendungen
  • Blatt beidseitig gezahnt
  • inklusive einem Blatt
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Hieb:
3
Länge mm:
490 mm
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
640 g
Herstellernummer:
140.3012
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Breite in mm:
35 mm
Feilenblatt:
140.3015
Hiebart:
Kreuzhieb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 19,90*
ab € 48,21*
€ 63,60*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 72,00*
€ 4,90*
ab € 58,15*
€ 76,04*
€ 3,50*
ab € 60,76*
€ 77,84*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,96*
€ 85,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.