Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" XZN-Kraft-Stecknuss, lang, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146653944
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1504
EAN/GTIN:
     4042146653944
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
460.1504
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Profilgrösse Vierkant in mm:
17 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 19,90*
ab € 11,70*
€ 16,62*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 19,05*
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 20,58*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 21,75*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,08*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.