Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" XZN-Kraft-Stecknuss, lang, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146653951
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1506
EAN/GTIN:
     4042146653951
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
460.1506
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Profilgrösse Vierkant in mm:
19 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 19,90*
ab € 11,76*
€ 16,69*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 19,13*
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 20,67*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,15*
€ 22,54*
8 Tage
9
€ 5,99*
ab € 16,58*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.