Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Wasserwaage, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146680551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.5430
EAN/GTIN:
     4042146680551
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
204.5430
Material1:
Aluminium
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 30 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 19,90*
ab € 13,01*
€ 18,34*
7 Tage
38
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 21,12*
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 22,66*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,70*
€ 24,61*
7 Tage
38
€ 5,99*
ab € 18,34*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.