Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für Mercedes, 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146721483
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0965
EAN/GTIN:
     4042146721483
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • 12-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Achsanhänger etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Höhe H:
157.0 mm
Gewicht [g]:
3550 g
Herstellernummer:
460.0965
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Durchmesser in mm:
126,0 mm
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
95,0 mm
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,90*
ab € 143,93*
€ 174,58*
€ 3,50*
ab € 166,86*
€ 200,92*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,87*
€ 200,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 201,28*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,69*
€ 316,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.