Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146729106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2195
EAN/GTIN:
     4042146729106
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Gewicht [g]:
17000 g
Herstellernummer:
515.2195
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
515.2182
Gesamtlänge L in mm:
170 mm
Durchmesser D1:
176 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Schlüsselweite in mm:
120,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.3/4 "
Tiefe T in mm:
67 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.065,07*
€ 1.112,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,14*
€ 1.212,88*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,30*
€ 1.273,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,96*
€ 1.273,48*
€ 4,90*
ab € 1.271,93*
€ 1.326,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,06*
€ 1.514,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,62*
€ 1.509,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,24*
€ 1.481,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,17*
€ 1.463,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,30*
€ 1.458,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.