Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 48 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146729540
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2241
EAN/GTIN:
     4042146729540
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Gewicht [g]:
2570 g
Herstellernummer:
515.2241
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
515.2120
Gesamtlänge L in mm:
87 mm
Durchmesser D1:
79 mm
Durchmesser D2:
86 mm
Schlüsselweite in mm:
48,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
1.15/16 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Tiefe T in mm:
26 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 183,08*
€ 221,78*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,90*
€ 250,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,75*
€ 250,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,64*
€ 253,48*
€ 4,90*
ab € 222,29*
€ 263,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.