Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Torx-E-Stecknuss mit Schutzisolierung, E6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146749715
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2378
EAN/GTIN:
     4042146749715
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx-E
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
117.2378
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
117.2376
Gesamtlänge L in mm:
45 mm
Durchmesser D1:
23 mm
Durchmesser D2:
13.5 mm
Profil1:
E-TORX®
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E6
Prüfzertifikat:
1000V
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 19,90*
ab € 11,99*
€ 16,94*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,61*
€ 19,22*
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 19,26*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,56*
8 Tage
6
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.