Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel mit Schutzisolierung, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146750001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2422
EAN/GTIN:
     4042146750001
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
IEC 60900
Handgriff:
T-Griff
Durchmesser D:
8.1 mm
Gewicht [g]:
164 g
Herstellernummer:
117.2422
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
117.2422
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Schlüsselweite in mm:
4 mm
Profil1:
6-Kant
Länge T-Griff I:
95 mm
Prüfzertifikat:
1000V
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 19,90*
ab € 21,86*
€ 29,72*
€ 4,90*
ab € 24,20*
€ 34,02*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 34,08*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 25,60*
€ 35,61*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 104,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.