Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schaberspachtel biegsam 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146751534
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0306
EAN/GTIN:
     4042146751534
Suchbegriffe:
Elektroschaberspachtel
Schaber-Spachtel
Schabermesser für Elektroschaber
Spachtel (Funkenfrei)
  • mit Holzgriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
100 mm
Handgriff:
Holzgriff
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
145 g
Herstellernummer:
962.0306
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.9031
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
95 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 19,90*
ab € 45,58*
€ 60,14*
€ 4,90*
ab € 51,14*
€ 67,58*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 67,93*
7 Tage
17
€ 5,99*
ab € 53,61*
€ 70,61*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,60*
€ 94,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.