Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 4x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146751541
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0307
EAN/GTIN:
     4042146751541
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN ISO 2380-2 / 2380-1 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1 Form A
Handgriff:
2-Komponentengriff
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
962.0307
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.0911
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Material2:
gehärtet
Gesamtlänge L1 in mm:
152 mm
Teillänge L2 in mm:
50 mm
Profil1:
Schlitz
Teillänge L3 in mm:
102 mm
Abrollschutz:
nein
Klingenform:
rund
Profilgröße D in mm:
4,0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 11,56*
€ 16,45*
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 19,81*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,77*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.