Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Radkapsel-Steckschlüssel für BPW, 120 mm, 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146754429
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1830
EAN/GTIN:
     4042146754429
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • zur Montage und Demontage von BPW-Radkapseln
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • flach-ovale Form
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW-Achsen ECO / ECO Plus 2
Weitere Informationen:
Form:
flach oval
Anwendungsbereich:
BPW
Gewicht [g]:
3133 g
Herstellernummer:
460.1830
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Durchmesser in mm:
143,0 mm
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Schlüsselgrösse SW in mm:
120 mm
Höhe in mm:
78 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,90*
ab € 110,28*
€ 135,15*
€ 4,90*
ab € 125,63*
€ 154,80*
€ 3,50*
ab € 126,75*
€ 155,70*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 127,64*
€ 156,09*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,93*
€ 256,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.