Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Löffelschaber, 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146765227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3252
EAN/GTIN:
     4042146765227
Suchbegriffe:
Dreikant-Löffelschaber
dreikant löffelschaber
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • gebördelte Zwinge
  • mit Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 8350 Form C
Handgriff:
Holzgriff
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
150.3252
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.2243
Gesamtlänge L1 in mm:
380 mm
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Teillänge L3 in mm:
120 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 19,90*
ab € 12,49*
€ 17,76*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,36*
€ 4,90*
ab € 15,06*
€ 21,95*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,16*
€ 24,70*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.