Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 19mm
tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 19mm
tesa ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 19mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042448213778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042448213778
EAN/GTIN:
     4042448213778
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband

• Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316322
Typ:
7065
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Stärke:
1200 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,3328* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.