| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042448547699 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4042448547699 EAN/GTIN: 4042448547699 |
| |
|
| | |
| Präzionskrepp® 4342 • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfassklebkraft • Bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar • Für präzise Ergebnisse bei Lackier- und Malerarbeiten • Temperaturbeständigkeit bis zu 150 °C / 30 Min. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316306 | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Klebeband, Malerkreppband, Krepp, Tesakrepp, Lackiererkrepp, Malerband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 36 | | € 4,90* | ab € 3,17* | € 4,06* | | | | | | | | 36 | | € 4,90* | ab € 3,11* | € 4,08* | | | | Lager 7 | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,14* | | | | | | 10 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,14* | | | | | 8 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 2,75* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0648* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 149,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|