Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L785xB1250 mm 4000 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L785xB1250 mm 4000 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L785xB1250 mm 4000 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L785xB1250 mm 4000 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L785xB1250 mm 4000 Kp
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012017451
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30221013
EAN/GTIN:
     4045012017451
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke KBS

Einfache Handhabung
Von einer Person bedienbar.
Ideal für kleinen bis mittleren Höhenausgleich.
Variabel und platzsparend
Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung senkrechte Lagerung an der Rampenkante.
Robust und zeitgemäß
Hochfeste, witterungsbeständige Aluminium-Legierung.
Entspricht den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.
Gut gesichert
Automatische Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
31 kg
Breite B:
1250 mm
Tragkraft:
4000 kg
Länge L:
785 mm
Höhendifferenz min./max.:
–120/+75 mm
Maß D:
150 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830307743
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke, Alu-Auffahrkeile, Rampen-Überfahrbrücken, Überfahrbrücken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,26*
€ 434,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,83*
€ 434,77*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,47*
€ 435,96*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 385,91*
€ 438,43*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 385,74*
€ 461,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,56*
€ 517,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,26*
€ 453,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
500.00.006
ab € 39,98*
Zubehör
Altec
500.,00.007
ab € 91,43*
Zubehör
Altec
500.00.008
ab € 118,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.