Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm 2500 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm 2500 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm 2500 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm 2500 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1235xB1500 mm 2500 Kp
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012019479
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30600001
EAN/GTIN:
     4045012019479
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Aluminium-Überfahrbrücke

• Stattlich und trittsicher
Witterungsbeständiges Alu-Hohlfachprofil (40 mm).
Bewegliche Auffahrzunge für Steigungsausgleich und flachen Anfahrwinkel.
Kein Verrutschen beim Be-/Entladen.
Unterseite der Brücke mit Gummiprofil (serienmäßig).
Rutschhemmende, profilierte Oberfläche.
Zubehör für mehr Sicherheit
Zusätzliche Sicherheitsarme für Verladerampe (optional).

Weitere Informationen:
Länge:
1235 mm
Gewicht:
61 kg
Tragkraft:
4000 kg
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min./max.:
0 / +110 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830307720
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Alu-Keilbrücken, Rampen-Überfahrbrücken, Überfahrbrücken, Keilbrücken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,43*
€ 814,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,30*
€ 814,26*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 761,80*
€ 820,13*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,26*
€ 835,15*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,74*
€ 871,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,15*
€ 993,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,74*
€ 983,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,44*
€ 962,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,88*
€ 944,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,26*
€ 927,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 57,76*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 177,40*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 260,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.