Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046436000241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000241
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 10 liter
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät 410 T

• Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • Für die Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel geeignet • Sicherheitsventil und Zeigermanometer • Praktischer Einfülltrichter

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153598
max. Betriebsdruck:
6 bar
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
000 410.000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Füllinhalt:
10,0 l
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 129,73*
€ 161,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 129,62*
€ 167,97*
€ 4,90*
ab € 151,26*
€ 187,90*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,80*
€ 195,47*
Lager 7
5
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 230,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.