Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046436022236 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436022236 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät Hobby 100 • Kompakter Drucksprüher für Haus und Garten • Füllinhalt 1 l/Gesamtvolumen 1,3 l • Maximaler Betriebsdruck 3 bar • Stabiler Kunststoffbehälter • Stufenlos verstellbare Düse mit Messing-Einsatz und komfortabler Grip-Struktur • Leistungsstarke Druckpumpe • Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen • Ergonomisch geformter Handgriff • Sicherheitsventil • Hohe Standsicherheit • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandkontrolle Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30153587 | Ursprungsland: | Portugal | Herstellerartikelnummer: | 150000 | Herstellername: | GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH | Markenname: | GLORIA-GARTEN | Füllinhalt: | 1,0 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,78* | € 13,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,00* | € 13,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 16,26* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,79* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|