Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzuführgerät Typ 10 10,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserzuführgerät Typ 10 10,0 L
Wasserzuführgerät Typ 10 10,0 L
Wasserzuführgerät Typ 10 10,0 L
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046436029846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436029846
Suchbegriffe:
Drucksprühgerät
Hochdrucksprühgerät
Hochdruckgerät
Druckzerstäuber
Wasserzuführgerät Typ 10

• Aus Kunststoff • Zur externen Wasserversorgung von Kernbohrgeräten, Trennschleifern u.ä. • Stabiler Kunststoffbehälter • Leistungsstarke Druckpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Mit hochwertigem Schlauch (Länge 4,0 m) • Schnellkupplung mit Wasserstopp • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Mit Aufnahme für Schnellkupplung • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153617
max. Betriebsdruck:
3 bar
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
12150000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Füllinhalt:
10 l
Gesamtinhalt:
12,2 l
Länge Schlauch:
4000 mm
max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 54,37*
€ 68,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 71,51*
€ 4,00*
ab € 61,40*
€ 78,10*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 61,70*
€ 78,11*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 77,75*
€ 95,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.