Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm sehrfein 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm sehrfein 3M
Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm sehrfein 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719057931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3082700015
EAN/GTIN:
     4046719057931
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, SC-DH, Ø 125 mm Scotch-Brite™ SC-DH Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Korundkorn (A) auf reißfestem Gewebe. Die offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich. Anwendung: Für Reinigungs- und Finisharbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ/Feinheitsgrad:
very fine/fein | A fine/fein/280
Ø x Bohrung:
125 x 22 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
HM:
bedingt geeignet
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Lack:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082700015
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifvliesscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 3m 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Faservliesscheiben, Zentrierung, SC-DH, Schleifscheibe, 125, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheiben, QR4026788, mit, Vliesschleifscheibe, Korund-Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, Korund-Vlies-Schleif-Scheibe, 3082700015, 82700015
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
20
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 2,97*
2 Tage
200
20
€ 5,45*
ab € 2,51*
€ 3,02*
2 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,04*
3 Tage
175
5
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.