| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046719255658 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719255658 |
| |
|
| | |
| 3M™ Scotch®-Gewebeklebeband 5959 • Anschmiegsames, stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband • Gut abroll- und abreißbar • Rückstandsfrei ablösbar • Bis zu 3 Monate UV-, wasser- und witterungsbeständig • Temperaturbeständig bis 90 °C Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316366 | Länge: | 41,1 m | Breite: | 50 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung, reparieren, abreißbar, Reparatur, Band, Premium, Klebebänder/Packband, engmaschig, 5959, Technik, Gewebeband, abdichten, wasserbeständig, rot, Aluminiumband, Reparaturband, markieren, Gewebe, Messe, Fixierung, Klebeband, fixieren, Gewebeklebeband, Markierung, bündeln, Gewebe-Klebeband, Chemie, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Papier, Messebau, chemisch, Technisches, Markierungsband, Abdichtung, technisch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 24,24* | € 30,63* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,21* | € 31,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,42* | € 32,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,04* | € 32,86* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 26,28* | € 33,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 22.800 Millimeter (ab € 0,00107* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Rollen | Mindestbestellmenge: 7 Rollen ( entspricht € 214,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|