Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Abdeckklebeband 101E chamois 72mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Abdeckklebeband 101E chamois 72mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 72mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 72mm x 50m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719937424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046719937424
EAN/GTIN:
     4046719937424
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™-Kreppklebeband 101E

• Geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband • Kautschuk-Klebstoff • Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316352
Länge:
50 m
Breite:
72 mm
Farbe:
chamois
Stärke:
0,12 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
16
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 5,84*
2 Tage
16
16
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 5,95*
16
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 5,97*
Lager 7
nicht lagernd
16
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,20*
2 Tage
16
16
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,094* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.