Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719937479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100044328
EAN/GTIN:
     4046719937479
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™-Kreppklebeband 201E

• Rückstandsfreies Abziehen an einem Stück • Gute Lackhaftung • Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig • Kein Nacharbeiten notwendig • Für alle Arten von Malerarbeiten im Innenbereich (Bündeln, verpacken, markieren, befestigen) • Für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316353
Länge:
50 m
Breite:
72 mm
Farbe:
beige
Stärke:
0,135 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,82*
2 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 5,06*
€ 6,99*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 7,10*
2 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.