Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Abdeckklebeband 101E chamois 18mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Abdeckklebeband 101E chamois 18mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 18mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 18mm x 50m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719937493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046719937493
EAN/GTIN:
     4046719937493
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™-Kreppklebeband 101E

• Geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband • Kautschuk-Klebstoff • Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316352
Länge:
50 m
Breite:
18 mm
Farbe:
chamois
Stärke:
0,12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
48
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,54*
11 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,58*
48
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,59*
Lager 7
122
48
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,59*
1
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0236* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1846804
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.