| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046719937608 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719937608 EAN/GTIN: 4046719937608 |
| |
|
| | |
| 3M™-VHB™ Klebeband GPH110GF • Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern • Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen • Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung • Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben • Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie • Dicke: 1,1 mm Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316378 | Länge: | 33 m | Breite: | 12 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch malerabdeckband, abdeckband, 3M™-VHB™-Klebeband, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,53* | | | | Lager 7 | | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,34* | € 24,55* | | | | | | 2 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,06* | € 24,85* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,71* | € 24,94* | | | | | | | | 18 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 21,95* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 441,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|