Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, Tülle 9mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecktülle für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, Tülle 9mm RIEGLER
Stecktülle für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, Tülle 9mm RIEGLER
Stecktülle für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, Tülle 9mm RIEGLER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322057851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3094330105
EAN/GTIN:
     4047322057851
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtülle Ausführung: Aus Messing.
Weitere Informationen:
SW:
– mm
Anschluss:
Schlauchtülle 9 mm
Sperrcode:
0
Schlauch-Innen-Ø:
9 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094330105
Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schlauchanschluss messing, Kupplungsstecker, Einstecktülle, Schnellkupplung, Kupplungseinstecktülle, Kupplungstülle, Einhandsystem, Stecker, Einhandkupplung, Luft, Nippel, Druckluft-Einstecktülle, Schlauchkupplung, Verschlusskupplung, Druck, Zubehör, für, Drucklufttechnik, Einhand, Kupplung, Stecknippel, Verschluss, Messing, stecken, Riegler, Tülle, Schlauch, QR5065769, Druckluft, Schnellverschlusskupplung, Pressluft, Pneumatik, Schlauchanschlusskupplung, kuppeln, 3094330105, 94330105
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
861
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,33*
€ 0,53*
1 Tag
839
1
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,55*
4 Tage
52359
1
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,55*
2 Tage
861
1
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.07-N
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.