Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Artikel
Wartungseinheit multifix 2-teilig BG1 0,5-10bar G3/8" RIEGLER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4047322345262
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3094050010
EAN/GTIN:
4047322345262
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit Serie multifix, zweiteilig Ausführung: Zweiteilige Wartungseinheit. Bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Anwendung: Zur Reinigung, Regelung und Ölung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ?p = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
A:
93 mm
B:
196 mm
D:
129 mm
Gewinde:
G 3/8¹)# Zoll
C:
67 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
DN:
10 mm
Durchfluss:
1150 l/min | 1100 l/min
Baugröße:
1
Porenweite im Filterlement:
5 µm
Druckbereich::
0,5–10,0 bar
Breite:
92,8 mm
Höhe:
192,1 mm
Sperrcode:
0
Nennweite DN:
10
Betriebstemperatur:
60 °C
max. Betriebsdruck:
10 bar
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094050010
... >
Pneumatik
>
Filter (Pneumatik)
>
Standard Filter (Pneumatik)
Weitere Suchbegriffe:
riegler wartungseinheit 2-tlg
,
schmiervorrichtung
,
wartungseinheit riegler
,
Wartungsstation
,
vertikal
,
Druckluftreglung
,
Wartung
,
Membrandruckregler
,
multifix
,
Regler
,
Druckluftaufbereitung
,
Pressluftaufbereitung
,
Luft
,
Einstellung
,
reinigen
,
Manometer
,
ablesen
,
regeln
,
Druck
,
Filterregler
,
säubern
,
Luftaufbereitung
,
Öler
,
Ölnebel
,
senkrecht
,
Nebelöler
,
filtern
,
Kondensat
,
Nebel
,
Riegler
,
Einheit
,
verblocken
,
Wartungsfilterstation
,
Verblockung
,
einstellen
,
ölen
,
Proportionalöler
,
Wartungsfiltereinheit
,
aufbereiten
,
Blockbauweise
,
Filter
,
Druckluft
,
Membran
,
Fregler
,
Filterelement
,
Pressluft
,
Block
,
Filterstation
,
Pneumatik
,
3094050010
,
94050010
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 47,28*
€ 55,47*
Lager 7
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 48,63*
€ 57,33*
Lager 4682
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 48,66*
€ 57,37*
Lager 214
5 Tage
243
€ 4,30*
ab € 48,95*
€ 58,57*
Lager 214
6 Tage
243
€ 4,30*
ab € 51,34*
€ 60,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,06*
Zubehör
Haltewinkel m. zwei Schrauben, für »multifix«, BG 1, G 1/4, G 3/8
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Haltewinkel mit Mutter M30x1,5
Riegler
MV 30
ab € 3,28*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 1
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, für »multifix«, BG 1
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,31*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, mit autom. Ablass BG1
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,16*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, O-Ring »multifix«, BG 1 G1/4 G3/8
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,34*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, mit vollautom. Ablassventil
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,09*
Zubehör
Schalttafelmutter M30x1,5, »multifix-mini«/»multifix«, BG 0, BG 1
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
Zubehör
Schutzkorb, für »multifix«, BG 1, G 1/4 und G 3/8
Riegler
SK 11
ab € 6,35*
Zubehör
Tropfaufsatz Metall, Wartungsgeräte »multifix-mini« u. »multifix«
Riegler
1233.7.909
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen