Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium maxi RIEGLER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322350136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     113986
EAN/GTIN:
     4047322350136
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter

• Zur einfachen Wandmontage • Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen) • Unlackierte Ausführung • Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche • Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen • Material: Aluminium, unlackiert

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316552
Breite:
389 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
188 mm
Kapazität:
NW 26 ca. 35–40 m
Weitere Suchbegriffe: RIEGLER-Schlauchhalter, Schlauchhalter, RIEGLER-Wandschlauchhalter, 4047322350136, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 4,90*
ab € 35,09*
€ 45,83*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 35,68*
€ 46,55*
Lager 7
36
€ 4,79*
ab € 36,10*
€ 47,25*
3 Tage
711
€ 6,80*
ab € 36,23*
€ 47,52*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 38,54*
€ 49,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.